Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Handtuchrolle M2 481911 2lg. 500Bl. 20,5x30cm ws 6Rl.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-446215401
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     481911
EAN/GTIN:
     4006897481911
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Besonders kräftig, für effektives Trocknen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
M2
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handtuchrolle M2
Verwendung für Produkt:
Katrin Handtuchspender Centerfeed M 82216, 82254, 993100
Maße:
20,5 cm x 150 m (B x L)
Rollendurchmesser:
20 cm
Kerndurchmesser:
7,1 cm
Anzahl der Lagen:
2-lagig
Made in Germany:
Ja
Material des Papierhandtuches:
Tissue
Farbe des Papierhandtuches:
weiß
Anzahl der Blätter:
500 Bl./Rl.
Packungsmenge:
6 Rl./Pack.
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Rolle
€ 4,80*
ab € 4,04*
€ 5,43*
Lager 1682
3546
6
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 4,76167*
€ 6,40167*
15 Tage
unbekannt
6
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 4,79*
€ 6,44*
6
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 4,77167*
€ 6,61834*
6
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 4,97334*
€ 6,905*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 6,40167*
€ 7,61799
pro Rolle
ab 8,334 Rollen
€ 6,03167*
€ 7,17769
pro Rolle
ab 16,667 Rollen
€ 6,01167*
€ 7,15389
pro Rolle
ab 33,334 Rollen
€ 5,86167*
€ 6,97539
pro Rolle
ab 5000,1 Rollen
€ 4,76167*
€ 5,66639
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 38,41002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.