Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scott Papierhandtuch PERFORMANCE 6663 1lagig weiß 15x212 Bl./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-446206801
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6663
EAN/GTIN:
     5033848037650
Suchbegriffe:
Bankettwagen
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Scott® Control™ Falthandtücher fördern Hygienestandards und tragen zur Risikominderung bei, wenn Hygiene und Kontaminationskontrolle Priorität haben. Hautfreundlich, für häufiges Händetrocknen in hygienekritischen Umgebungen. Für stark frequentierte Waschräume, in denen die Einhaltung hoher Hygienestandards und Effizienz erforderlich sind, wählen Sie Scott® Control™ Falthandtücher, um Risiken zu minimieren und die Keim- und Kontaminationskontrolle zu unterstützen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ControlT
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papierhandtücher ControlT
Verwendung für Produkt:
AquariusT Handtuchspender 6945, 6956
Maße:
31,5 x 21,5 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
1-lagig
Ausführung der Falzung:
Interfold-Falz / W-Falz
geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material des Papierhandtuches:
AirflexT
Farbe des Papierhandtuches:
weiß
Packungsmenge:
15 x 212 Bl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, kimberly-clark papierhandtücher 1-lagig, kunststoffreinigungstücher, kleenex pflegetuch, Einmalhandtuch, Formathandtuch, Formathandtücher, Handtuch, Handtücher, Handtuchpapiere, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Papierhandtuch, Papiertuch, Papiertücher, Wischtuch, Wischtücher
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
59
€ 5,99*
ab € 54,58*
€ 67,56*
Lager 1682
22
€ 5,95*
ab € 55,41*
€ 68,87*
3 Tage
59
€ 4,99*
ab € 54,56*
€ 68,91*
1 Tag
29
€ 5,50*
ab € 55,76*
€ 69,24*
€ 5,95*
ab € 53,69*
€ 69,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
1 Stück enthält 15 Pakete (ab € 3,694* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
7171
ab € 24,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.