Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR Serviette 12487 33x33cm 3lagig d.blau 250 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-440208053
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12487
EAN/GTIN:
     4002911124871
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Weiche, dekorative Servietten.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Servietten
Maße:
33 x 33 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
3-lagig
Ausführung der Falzung:
1/4-Falz
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Tissue
Farbe:
dunkelblau
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,17*
€ 10,82*
4 Tage
80
4
pro Packung
€ 4,99*
ab € 11,25*
€ 11,25*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 8,51*
€ 11,93*
10 Tage
17
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,11*
€ 12,27*
Lager 1682
12
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,32*
€ 12,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,49*
€ 14,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,26*
€ 14,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,10*
€ 14,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,82*
€ 14,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,59*
€ 13,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,32*
€ 11,09
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,03728* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAPSTAR
12478
ab € 8,18*
Ähnlich
PAPSTAR
12483
ab € 8,16*
Ähnlich
PAPSTAR
12484
ab € 6,53*
Ähnlich
PAPSTAR
12485
ab € 8,17*
Ähnlich
PAPSTAR
12486
ab € 9,62*
Ähnlich
PAPSTAR
12494
ab € 8,19*
Ähnlich
PAPSTAR
81656
ab € 8,19*
Ähnlich
PAPSTAR
81658
ab € 8,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.