Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR Serviette 12484 33x33cm 3lagig weiß 250 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-440208001
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12484
EAN/GTIN:
     4002911124840
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Weiche, dekorative Servietten.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Servietten
Maße:
33 x 33 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
3-lagig
Ausführung der Falzung:
1/4-Falz
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Tissue
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 6,53*
€ 8,93*
11 Tage
100
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,93*
€ 8,99*
2 Tage
175
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 6,90*
€ 9,41*
3 Tage
80
4
pro Paket
€ 4,99*
ab € 9,50*
€ 9,50*
Lager 1682
16
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 7,90*
€ 10,73*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,73*
€ 12,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,18*
€ 12,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,10*
€ 12,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,96*
€ 11,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,72*
€ 11,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,90*
€ 9,40
pro Paket
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAPSTAR
12478
ab € 8,18*
Ähnlich
PAPSTAR
12483
ab € 8,16*
Ähnlich
PAPSTAR
12485
ab € 8,17*
Ähnlich
PAPSTAR
12486
ab € 9,62*
Ähnlich
PAPSTAR
12487
ab € 8,17*
Ähnlich
PAPSTAR
12494
ab € 8,19*
Ähnlich
PAPSTAR
14486
ab € 5,31*
Ähnlich
PAPSTAR
81656
ab € 8,19*
Ähnlich
PAPSTAR
81658
ab € 8,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.