| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-439013190 Herst.-Nr.: 0514-002 EAN/GTIN: 4006657205146 |
| |
|
| | |
| Klare, aber dennoch sanfte Linienführung verleihen Pure seine außergewöhnliche Ausstrahlung. Er wird völlig automatisch zum Blickfang eines jeden Besprechungstisches. Einstellmöglichkeit für sechs Konferenzflaschen von 0,2 l bis 0,33 l (maximal 0,5 l möglich). Vorgekühlte Getränke bleiben bis zu sechs Stunden frisch und kühl. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Pure | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Flaschenkühler Pure | Maße: | 27 x 10 cm (Ø x H) | stapelbar: | Nein | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Kühlakku | Material: | ABS Kunststoff | Farbe: | chrom/schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,55* | € 44,73* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 34,19* | € 45,18* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 36,66* | € 48,45* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,58* | € 55,20* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 41,12* | € 55,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|