Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esmeyer Kaffeetasse Bistro 433-255 Untertasse weiß 6 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-439004401
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     433-255
EAN/GTIN:
     4007796036684
Suchbegriffe:
Cappuccino-Cup
Cappuccino-Häuferl
Cappuccino-Obertasse
Cappuccino-Tasse
Passen auf jeden Tisch!
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
BISTRO
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kaffeetasse BISTRO
Einweg:
Nein
Maße:
14,4 x 6,9 cm (Ø x H)
Fassungsvermögen des Trinkgefäßes:
200 ml
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Untertasse
Werkstoff:
Porzellan
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
6 St./Pack.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
14
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 24,84*
€ 31,53*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 24,82*
€ 31,55*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 26,28*
€ 34,29*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 27,12*
€ 35,25*
6 Tage
1
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 29,81*
€ 37,39*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,53*
€ 37,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,27*
€ 37,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,19*
€ 35,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,37*
€ 34,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,56*
€ 33,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,84*
€ 29,56
pro Paket
1 Paket enthält 6 Sätze (ab € 4,14* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Esmeyer
199-974
ab € 29,65*
Sonstiges
Tchibo
476323
ab € 13,61*
Sonstiges
Caterado
400-2647
ab € 10,71*
Sonstiges
Esmeyer
250-092
ab € 9,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.