Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Hängebox 67140095 DIN A4 max. 30Mappen schwarz/chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-430215890
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     67140095
EAN/GTIN:
     4002432364794
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell
Hängeablage-Box mit Umrandungen aus Aluminium und verstärkte Ecken aus Metall. Mit doppeltem Zahlenschloss, Namensschild und Tragegriff am Deckel.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängemappenbox
Maße:
36,5 x 34 x 36,5 cm (B x H x T)
F³r Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Hängemappen:
30 Hängemappen
Anzahl der Ordner:
4 Ordner (80 mm)
rutschfest:
Ja
Griff vorhanden:
Ja
Schloss vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Holz, kunststoffbeschichtet
Farbe:
schwarz/chrom
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, hängeboxen leitz schwarz, hängeablagebox leitz, hängeablagebox alu, Aktei, Hängeablageboxen, Hängeablagegestelle, Hängeablagekorb, Hängeablagekörbe, Hängeboxen, Hängegestelle, Hängekörbe, Hängemappenbehälter, Hängemappenboxen, Hängemappengestelle, Hängemappenkoffer, Hängemappenkorb, Hängemappenkörbe, Hängeregister, Hängeregistraturboxen, Hängeregistraturen, Hängeregistraturkorb, Hängeregistraturkörbe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
6
Frei Haus
ab € 95,67*
€ 123,04*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 95,23*
€ 123,05*
11 Tage
3
€ 5,87*
ab € 98,49*
€ 126,76*
€ 5,50*
ab € 97,42*
€ 126,76*
€ 4,95*
ab € 102,21*
€ 135,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,04*
€ 146,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,95*
€ 145,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,40*
€ 124,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,67*
€ 113,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
60460095
ab € 13,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.