Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIGHTPAK Notebooktrolley STAR 46116 1680D Nylon schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-430205190
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     46116
EAN/GTIN:
     4021068461165
Suchbegriffe:
Notebookkoffer-Trolley
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Vier 360° Grad Leichtlauf-Rollen, arretierbares Teleskoptrolleysystem. Trolleyhöhe: ca. 102 cm.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
STAR
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Notebooktrolley STAR
Außenmaße:
42,5 x 42 x 21,5 cm (B x H x T)
Maße des Notebookfachs:
40 x 29 x 5 cm (B x H x T)
Verschluss:
Reißverschluss
Griff vorhanden:
Ja
Schultergurt vorhanden:
Nein
Anzahl der Rollen:
4 Rollen
Anzahl der Stifteschlaufen:
3 Stifteschlaufen
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
Fächerfach mit 3 Unterteilungen in A4, Hauptfach mit gepolstertem Laptopfach, Reißverschlussfach mit Organizerteil, Reißverschlussvorfach, verdecktes Adressfeld auf der Rückseite
Gewicht:
3 kg
Werkstoff:
Nylon
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Piloten-Koffer, Pilotenkoffer, Reisekoffer, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, alassio pilotenkoffer schwarz, piloten-koffer alassio, piloten koffer, Laptoptaschen, Laptoptrolleys, Notebooktaschen, Notebooktrolleys, Notebookzubehöre, Trolleys
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,49*
ab € 66,20*
€ 83,04*
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 70,98*
€ 88,31*
€ 5,50*
ab € 76,65*
€ 97,24*
Lager 1682
3
Frei Haus
ab € 78,21*
€ 97,24*
€ 3,50*
ab € 78,47*
€ 97,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,24*
€ 115,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5171
ab € 97,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.