Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Pilotenkoffer Leipzig 5174 Leder mit rollen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-430004990
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5174
EAN/GTIN:
     4003630011237
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Soennecken Pilotenkoffer LEIPZIG 48,5 x 39,5 x 26 cm (B x H x T) Zahlenkombinationsschloss Leder schwarz
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
LEIPZIG
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pilotenkoffer LEIPZIG
Außenmaße:
48,5 x 39,5 x 26 cm (B x H x T)
Maße des Notebookfachs:
42 x 30 x 5 cm (B x H x T)
Art der Schließung:
Zahlenkombinationsschloss
Griff vorhanden:
Ja
Ausführung des Griffes:
Teleskopgriff
max. Länge des Teleskopstiel:
103 cm
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
Unterlagentrennfach (A4), Laptopfach, Hauptfach
Werkstoff:
Leder
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, Piloten-Koffer, Pilotenkoffer, Reisekoffer, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, pilotenkoffer leder schwarz, piloten-koffer leder, piloten koffer, Aktenkoffer, Aktentaschen, Attachékoffer, Koffer, Laptopkoffer, Trolleypilotenkoffer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 121,25*
€ 156,35*
Lager 1682
4
Frei Haus
ab € 127,73*
€ 159,51*
9 Tage
4
€ 5,87*
ab € 141,20*
€ 175,79*
€ 3,50*
ab € 153,14*
€ 188,55*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,51*
€ 189,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,59*
€ 186,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,06*
€ 175,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,61*
€ 168,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,73*
€ 152,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jüscha
92705
ab € 83,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.