|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1682-430001990 Herst.-Nr.: 62348 EAN/GTIN: 085896623489 |
| |
|
|  |  |
 | Der Trolley mit ergonomischem Design bietet Komfort und Schutz in jeder Hinsicht. Dank verschiedener Zubehörfächer sind Sie auch unterwegs gut organisiert. Volumnen: 18l. Weitere Informationen:  |  | Produkttypbezeichnung: | ContourT | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Notebooktrolley ContourT | Produktverwendung: | bis 43,3 cm (17") | Außenmaße: | 46,5 x 23 x 36 cm (B x H x T) | Art des Verschlusses: | Reißverschluss | Griff vorhanden: | Ja | Schultergurt vorhanden: | Ja | Anzahl der Rollen: | 2 Rollen | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | Zubehörfächer | Masse (Gewicht): | 2,8 kg | Werkstoff: | Nylon | Farbe: | schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, laptoptrolley leitz, notebook trolley, Laptoptaschen, Laptoptrolleys, Notebooktaschen, Notebooktrolleys, Notebookzubehöre, Trolleys |
|  |  |
| |