Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Weihnachtskarte Exquisite DS024 DIN A6 25 St./Pack. +Umschl.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-330001600
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DS024
EAN/GTIN:
     4004360843655
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
Karte mit Briefumschlag
Karte mit Kuvert
Zarte Pastelltöne Farbtöne in Steingrau.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltkarte
Variante:
Weihnachtskarte
Papierformat:
DIN A6
Maße:
148 x 105 mm (B x H)
Grammatur:
220 g/m²
Ausführung der Kanten:
glatt
beidseitig bedruckbar:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 25 Umschläge
Werkstoff:
Glanzkarton
Farbe:
farbig
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
Außenseite: hochglänzend, Innenseite: matt
Motiv:
Exquisite
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 16,90*
€ 24,05*
Lager 1682
4
€ 5,95*
ab € 16,87*
€ 24,09*
€ 5,50*
ab € 17,76*
€ 25,71*
3 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 18,06*
€ 25,71*
20 Tage
100
€ 5,87*
ab € 19,54*
€ 27,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,09*
€ 28,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,27*
€ 27,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,39*
€ 26,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,20*
€ 26,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,12*
€ 25,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,87*
€ 20,08
pro Packung
1 Packung enthält 25 Karten (ab € 0,6748* pro Karte)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.