Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Faltentasche 2070 C4 130g mF hk natronbraun 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-327789800
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2070
EAN/GTIN:
     4003630138118
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Fenster: 90 x 55 mm (B x H). Fensterstand: 20 mm von links und 212 mm von unten bei Klappe oben.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltentasche
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Breite der Seite:
20 mm
Breite des Bodens:
20 mm
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
130 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Werkstoff:
Papier
Farbe:
natronbraun
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche c4 braun 130g/qm haftklebend mit fenster, falten-versandtaschen c4, falten-versandtaschen mit fenster, Briefumschlag, Briefumschläge, Faltenversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
205
€ 5,95*
ab € 4,17*
€ 6,60*
€ 7,95*
ab € 4,16*
€ 6,78*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,60*
€ 7,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,76*
€ 6,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,62*
€ 6,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,42*
€ 6,45
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,21*
€ 6,20
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,17*
€ 4,96
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1668* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
380617
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.