Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Faltentasche 2947 B4 130g oF hk 20F braun 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-327215870
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2947
EAN/GTIN:
     4003630124739
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Soennecken Faltentasche DIN B4 250 x 353 mm (B x H) ohne Fenster 130g/m² mit Haftklebung Papier natronbraun 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltentasche
Format:
DIN B4
Maße:
250 x 353 mm (B x H)
Breite der Seite:
20 mm
Breite des Bodens:
20 mm
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
130 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Werkstoff:
Papier
Farbe:
natronbraun
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, soennecken faltentasche b4 130g of braun, falten-versandtaschen b4, falten-versandtaschen b4 ohne fenster, Briefumschlag, Briefumschläge, Faltenversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
44
€ 5,95*
ab € 11,76*
€ 16,69*
€ 7,95*
ab € 11,60*
€ 17,07*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,69*
€ 19,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,34*
€ 19,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,68*
€ 18,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,23*
€ 18,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,77*
€ 17,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,76*
€ 13,99
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1176* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2949
ab € 11,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.