Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Briefhülle 2905 C6 75g oF sk hf weiß 1.000 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-327211201
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2905
EAN/GTIN:
     4003630124258
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Briefumschlag DIN C6 162 x 114 mm (B x H) mit Selbstklebung ohne Fenster 75g/m² weiß 1.000 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag
Format des Umschlages:
DIN C6
Maße:
162 x 114 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
75 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Innendruck vorhanden:
Nein
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
1.000 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, Sichtschutzfolie (Fenster), briefumschlag c6 weiß sk 75g, briefumschlag c6, briefumschlag c6 weiß, Brief, Briefkuverts, Kompaktbriefe, Kuvertierhüllen, Kuvertierumschlag, Kuvertierumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 15,16*
€ 18,13*
Lager 1682
18
€ 5,95*
ab € 15,83*
€ 18,48*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 33,48*
€ 39,08*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,48*
€ 21,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,10*
€ 21,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,38*
€ 20,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,69*
€ 19,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,83*
€ 18,84
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01583* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30005379
ab € 18,79*
Ähnlich
Soennecken
1321
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.