Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Briefumschlag Pollen 5476C C6 grün 20 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-327209060
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5476C
EAN/GTIN:
     3329680547603
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Bringen Sie mit der Pollen Kollektion Ihre Kreativität zum Ausdruck. Genießen Sie die leuchtenden, starken Farbentöne, in höchster Qualität. Hinterlassen Sie bei wichtigen Ereignissen in Ihrem Leben, sei es zu Geburtstagen, Hochzeiten und weiteren Einladungen besonderer Anlässen, einen starken Eindruck.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Pollen®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag Pollen®
Format:
DIN C6
Maße:
162 x 114 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
120 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Wasserzeichen vorhanden:
Nein
Innendruck vorhanden:
Nein
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Papier
Farbe:
grün
Packungsmenge:
20 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, clairefontaine c6 briefumschlag grün, briefumschläge farbig c6, briefumschläge farbig, Brief, Briefkuverts, Kompaktbriefe, Kuvertierhüllen, Kuvertierumschlag, Kuvertierumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandmittel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
22
1
€ 5,95*
ab € 3,33*
€ 5,26*
1
€ 7,95*
ab € 3,34*
€ 5,46*
8 Tage
23
1
€ 5,87*
ab € 4,02*
€ 6,29*
3 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 8,52*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 5,99*
€ 8,84*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,26*
€ 6,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,38*
€ 5,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,25*
€ 5,06
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,1665* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
2350C
ab € 44,11*
Zubehör
Clairefontaine
3329680420500
ab € 5,19*
Zubehör
Clairefontaine
4105C
ab € 2,07*
Zubehör
Clairefontaine
5475C
ab € 3,58*
Zubehör
Clairefontaine
5478C
ab € 3,09*
Zubehör
Clairefontaine
5470C
ab € 2,83*
Zubehör
Clairefontaine
5471C
ab € 2,72*
Zubehör
Clairefontaine
5472C
ab € 4,09*
Zubehör
Clairefontaine
1240C
ab € 2,08*
Zubehör
Clairefontaine
1440C
ab € 2,15*
Zubehör
Clairefontaine
1350C
ab € 3,10*
Zubehör
Clairefontaine
1540C
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.