Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-317281701 Herst.-Nr.: 184140 EAN/GTIN: 9556089741408 |
| |
|
| | |
| Optimale Radierergebnisse für jeden Bedarf. Radiert schnell, sauber und schmierfrei. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Radierer | Produktverwendung: | Bleistifte, Buntstifte | Maße: | 2,5 x 0,7 x 3,7 cm (B x H x L) | Kombiradierer: | Nein | Verwendung für Zeichnungsträger: | Papier | Werkstoff: | Kautschuk | PVC-frei: | Ja | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,19* | € 0,36* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,20* | € 0,37* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 0,28* | € 0,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,33* | € 0,60* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,35* | € 0,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|