Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Druckbleistift 3062 0,5mm HB mit Radierer schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Sammelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-307208190
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3062
EAN/GTIN:
     4003630752260
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Soennecken Druckbleistift 0,5mm HB schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Druckbleistift
Stärke der Mine:
0,5 mm
Bezeichnung der Härte:
HB
Mine auswechselbar:
Ja
Radierer vorhanden:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: soennecken druckbleistift 0,5mm, druckbleistift, druckbleistift 0,5mm, Bleistifte, Druckbleistifte, Druckminenbleistifte, Feinminenstifte, Minenbleistifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
183
€ 5,95*
ab € 0,32*
€ 0,59*
€ 7,95*
ab € 0,30*
€ 0,59*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pilot
3071703
ab € 0,80*
Ähnlich
Rotring
1904695
ab € 2,40*
Ähnlich
Staedtler
779 05-9
ab € 1,78*
Ähnlich
Staedtler
775 05
ab € 2,23*
Ähnlich
k.A.
P205-A
ab € 3,34*
Ähnlich
Faber-Castell
134551
ab € 2,12*
Ähnlich
Faber-Castell
134599
ab € 1,97*
Ähnlich
Faber-Castell
136500
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.