Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rotring Druckbleistift Tikky RD 1904695 0,5mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-307205590
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     1904695
EAN/GTIN:
     3501170770504
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Mit dem rOtring Tikky-Druckbleistift können Sie stets sicher zeichnen. Der Messingmechanismus ermöglicht einen präzisen Minenvorschub und verhindert Minenbruch, damit jede Linie sauber aufs Papier kommt. Der gummierte „Soft Touch“-Griff und die leichte Dreiecksform des Schafts bieten außergewöhnlichen Schreibkomfort.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Tikky
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Druckbleistift Tikky
Stärke der Mine:
0,5 mm
Bezeichnung der Härte:
HB
Spitze voll versenkbar:
Nein
Mine auswechselbar:
Ja
Mine federnd gelagert:
Nein
Griffzone:
ergonomisch, gewellt
Radierer vorhanden:
Ja
Radierer auswechselbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Ja
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Bleistift-Minen, Bleistiftmine, Druckbleistift, Feinminen-Stift, Feinminenstift, mechanischer Bleistift, rotring 0,5mm druckbleistift, druckbleistift rotring, druckbleistift, Druckbleistifte, Druckminenbleistifte, Feinminenstifte, Minenbleistifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
143
€ 5,95*
ab € 2,55*
€ 4,09*
4 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,57*
€ 4,11*
€ 7,95*
ab € 2,59*
€ 4,30*
9 Tage
148
€ 5,87*
ab € 2,76*
€ 4,44*
€ 5,50*
ab € 2,40*
€ 4,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.