Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bleistift 11 17 Härtegrad: B, Schaftfarbe: natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bleistift 11 17 Härtegrad: B, Schaftfarbe: natur
Bleistift 11 17 Härtegrad: B, Schaftfarbe: natur
Artikel-Nr.:
     1682-306018061
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     111701
EAN/GTIN:
     4005401117018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Graphit-Stift
Bleistift 1117 B. Ausführung der Schaftform: sechskant. Gespitzt. Schaft lackiert. Lackierung auf Wasserbasis gegeben. Umweltvertägliche Lasur auf Wasserbasis. Bruchgeschützt durch Spezialverleimung. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 175 mm. Farbe des Schaftes: braun. Bezeichnung der Härte: HB.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Produkt-Typbezeichnung:
1117 B
Ausführung der Schaftform:
sechskant
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Schaft lackiert:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Radierer vorhanden:
Nein
Radierer auswechselbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Umweltvertägliche Lasur auf Wasserbasis. Bruchgeschützt durch Spezialverleimung
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Länge:
175
Farbe des Schaftes:
braun
Bezeichnung der Härte:
HB
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,95*
ab € 0,20*
€ 0,28*
Lager 1682
1
€ 5,95*
ab € 0,19*
€ 0,29*
12
€ 4,70*
ab € 0,22*
€ 0,31*
1
€ 4,75*
ab € 0,26*
€ 0,32*
1
€ 5,49*
ab € 0,22*
€ 0,33*
1
€ 7,95*
ab € 0,30*
€ 0,33*
12
€ 6,95*
ab € 0,35584*
€ 0,44917*
12
€ 4,90*
ab € 0,34*
€ 0,48*
1
€ 4,30*
ab € 0,46*
€ 0,52*
1
€ 4,90*
ab € 0,44*
€ 0,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
187100
ab € 0,92*
Zubehör
Faber-Castell
187000
ab € 0,3725*
Zubehör
Faber-Castell
180540
ab € 0,19*
Zubehör
Faber-Castell
184120
ab € 0,27*
Zubehör
Faber-Castell
188121
ab € 0,29*
Zubehör
Faber-Castell
188730
ab € 0,18*
Zubehör
Faber-Castell
187120
ab € 0,39*
Zubehör
Faber-Castell
188230
ab € 0,32*
Zubehör
Faber-Castell
182342
ab € 0,55*
Zubehör
Faber-Castell
182402
ab € 1,67*
Zubehör
Faber-Castell
187040
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.