Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Bleistift 1201 HB natur 12 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-306000560
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1201
EAN/GTIN:
     4003630012265
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistifte für Schule und Büro. Leicht radier- und spitzbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
1201
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bleistift 1201
Bezeichnung der Härte:
HB
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Länge:
175 mm
Radierer vorhanden:
Nein
Ausführung der Schaftform:
sechskant
Schaftfarbe:
natur
Packungsmenge:
12 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, bleistift 6-eckig, soennecken bleistift, bleistift ohne radierer, Schreibgeräte, Stifte, Zeichenstifte, Zimmermannstifte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 0,82*
€ 1,55*
Lager 1682
338
€ 5,95*
ab € 0,88*
€ 1,57*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,36*
€ 1,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,22*
€ 1,45
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,16*
€ 1,38
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,07334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Staedtler
123 60-2
ab € 0,26*
Ähnlich
Staedtler
61 120P1
ab € 4,28*
Ähnlich
Faber-Castell
111100
ab € 0,0993*
Ähnlich
Faber-Castell
111700
ab € 0,21*
Ähnlich
Lyra
1340100
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.