Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILOT Tintenroller FriXion 2260002 0,4mm Kappenmodell rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-303210730
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2260002
EAN/GTIN:
     4902505322716
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Innovativer, radierbarer Tintenroller FriXion Ball 0.7. Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Gehäuseende und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60 °C) kann das Geschriebene weggerieben werden. Kälte bewirkt den Umkehreffekt. Eine kurze Zeit im Gefrierfach (ab ca. -10 °C) lässt die Schrift wieder erscheinen. Der FriXion Ball ist sowohl zum Schreiben als auch für kreative Zwecke geeignet. Konische Edelstahlspitze für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit mit Wolfram-Karbid-Kugel. Umweltfreundlich: Der FriXion Ball 0.7 besteht zu mind. 50 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
FriXion Ball
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenroller FriXion Ball
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
0,4 mm
Schreibfarbe:
rot
Ausführung der Farbe:
rot
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Flüssigtinte
Typbezeichnung der Mine:
2261
dokumentenecht:
Nein
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Griffzone:
gummiert
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Material der Spitze:
Edelstahl
Material des Clips:
Kunststoff
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
rot
Farbe des Clips:
rot
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
1
€ 4,79*
ab € 1,28*
€ 2,17*
1 Tag
2086
1
€ 5,49*
ab € 1,47*
€ 2,47*
Lager 1682
249
1
€ 5,95*
ab € 1,46*
€ 2,48*
9 Tage
100
1
€ 5,87*
ab € 1,51*
€ 2,58*
2 Tage
1430
1
€ 2,90*
ab € 1,55*
€ 2,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.