Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Faber-Castell Kugelschreiber POLY BALL XB 241128 pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Faber-Castell Kugelschreiber POLY BALL XB 241128 pink
Faber-Castell Kugelschreiber POLY BALL XB 241128 pink
Faber-Castell Kugelschreiber POLY BALL XB 241128 pink
Artikel-Nr.:
     1682-302748836
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     241128
EAN/GTIN:
     6933256626141
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Faber-Castell Kugelschreiber POLY BALL XB 241128 pink

Faber-Castell Kugelschreiber POLY BALL 0,6mm XB blau dokumentenecht Farbe des Schaftes: pink

Für ermüdungsfreies und extra weiches Schreiben.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
POLY BALL
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber POLY BALL
Strichstärke:
0,6
Typbezeichnung der Strichstärke:
XB
Schreibfarbe:
blau
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
ISO 12757-2
Mine auswechselbar:
Mine auswechselbar
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
dokumentenecht:
dokumentenecht
Ausführung der Griffzone:
ergonomisch, dreikant, rutschfest
Clip vorhanden:
mit Clip
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Metall
Farbe des Schaftes:
pink
Farbe des Clips:
silber
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1
€ 5,95*
ab € 2,51*
€ 3,81*
1
€ 4,95*
ab € 2,53*
€ 3,83*
1
€ 4,70*
ab € 2,79*
€ 4,21*
10
€ 4,95*
ab € 3,83*
€ 4,22*
1
€ 5,49*
ab € 2,94*
€ 4,42*
1
€ 4,75*
ab € 3,03*
€ 4,51*
1
€ 4,75*
ab € 3,37*
€ 4,77*
1
€ 6,95*
ab € 3,66*
€ 4,77*
1
€ 7,95*
ab € 4,00*
€ 4,92*
1
€ 3,90*
ab € 3,13*
€ 5,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
481600
ab € 2,17*
Ähnlich
Faber-Castell
241197
ab € 3,15*
Ähnlich
Faber-Castell
148472
ab € 10,96*
Ähnlich
Faber-Castell
243901
ab € 3,26*
Ähnlich
Faber-Castell
144187
ab € 5,806*
Ähnlich
Faber-Castell
144111
ab € 5,57*
Ähnlich
Faber-Castell
145752
ab € 1,32*
Ähnlich
Faber-Castell
140733
ab € 3,31*
Ähnlich
Faber-Castell
241188
ab € 3,32*
Ähnlich
Faber-Castell
241127
ab € 2,84*
Ähnlich
Faber-Castell
241190
ab € 2,85*
Ähnlich
Faber-Castell
241137
ab € 2,65*
Ähnlich
Faber-Castell
241153
ab € 2,49*
Ähnlich
Faber-Castell
241101
ab € 2,82*
Ähnlich
Faber-Castell
241151
ab € 1,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.