Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Kugelschreiber 2249 Nr.25 M schwarz 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-302210590
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2249
EAN/GTIN:
     4003630129482
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Schaftfarben jeweils gleich Schreibfarben.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
No. 25
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber No. 25
Typbezeichnung der Strichstärke:
M
Schreibfarbe:
schwarz
Typbezeichnung der Mine:
X20
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
dokumentenecht:
Ja
Griffzone:
rund
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Metall
Schaftfarbe:
schwarz
Farbe des Clips:
silber
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, soennecken druckkugelschreiber schwarz, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber schwarz, Drehkugelschreiber, Kugel, Kulis, Kulischreiber, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 2,59*
€ 4,71*
Lager 1682
114
€ 5,95*
ab € 2,73*
€ 4,80*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,80*
€ 5,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,17*
€ 4,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,73*
€ 4,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,61*
€ 4,30
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,273* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider
3151
ab € 0,76*
Ähnlich
Schneider
130401
ab € 0,20*
Ähnlich
Schneider
132001
ab € 0,36*
Ähnlich
Schneider
3271
ab € 0,74*
Ähnlich
Faber-Castell
140733
ab € 3,16*
Ähnlich
Schneider
3081
ab € 0,22*
Ähnlich
Soennecken
3047
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.