Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-262007300 Herst.-Nr.: S0213750 EAN/GTIN: 4006856522280 |
| |
|
| | |
| Einfachste Bedienung durch ergonomische Formgebung. Parallel-Zeichenschiene mit STOP and GO Mechanik. L-System - Zeichnen oberhalb der Schiene: Die L-förmige Zeichenschiene ermöglicht bei präziser Schienenführung, dass auch im untersten Blattbereich noch oberhalb der Schiene gezeichnet werden kann. Kein Wenden der Zeichenschiene erforderlich. Magnetklemmschiene und eine zusätzliche Klemme zur sicheren Blattfixierung. Dauergleitprofil der Zeichenschiene. Zusatzarretierung der Zeichenschiene bei A3. Zur Verwendung der Schrägstellerfüße (Zubehör) geeignet. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | profil | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Zeichenplatte profil | Verwendung für Papierformat: | DIN A3 | freie Nullpunktwahl möglich: | Ja | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | hellgrau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 45,38* | € 53,91* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 45,38* | € 53,91* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 45,39* | € 53,92* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 47,19* | € 56,22* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 63,39* | € 77,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|