| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-242023400 Herst.-Nr.: 1232 EAN/GTIN: 4003630111739 |
| |
|
| | |
| Erstklassiges, matt opakes Zeichenpapier. Einteilung 1 mm. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Millimeterpapierblock | Papierformat: | DIN A4 | Grammatur: | 80 g/m² | Farbe des Netzaufdruckes: | rot | Anzahl der Blätter: | 50 Bl. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,89* | € 3,57* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,01* | € 3,63* | | | | | | 4 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,72* | € 5,59* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,63* | € 6,21* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,74* | € 6,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0402* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|