Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUMOLD Dreikantmaßstab 150/4/30 Architekt 4 30cm Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-233205300
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     150/4/30
EAN/GTIN:
     4012108004701
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Dreikantlineal
Mit drei farbigen Hohlkehlen und Präzisionsteilungen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
150
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dreikantmaßstab 150
Länge:
30 cm
Ausführung der Reduktionsteilung:
Architekt 4: 1:100, 1:200, 1:250, 1:300, 1:400, 1:500
mm-Facette vorhanden:
Ja
Millimeterfacette auf beiden Seiten:
Nein
mm-Facette farbig unterlegt:
Nein
Griff vorhanden:
Nein
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Dreikantmaßstab, Reduktionsmaßstab, Kunststoff-Lineal, Kunststofflineal, Plastiklineal, Präzisions-Lineal, Präzisionslineal, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, dreikantmaßstab 30cm rumold architekt, bürolineal 30 cm, bürolineal 30 cm kunststoff, Dreikantlineale, Dreikantmaßstäbe, Lineale, Maßstab, Maßstäbe, Präzisionsmaßstab, Präzisionsmaßstäbe, Zeichenzubehöre
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 3,47*
€ 5,51*
9 Tage
43
1
€ 5,87*
ab € 3,63*
€ 5,61*
1 Tag
104
1
€ 5,49*
ab € 3,72*
€ 5,71*
1
€ 4,16*
ab € 4,55*
€ 6,88*
Lager 1682
43
1
€ 5,95*
ab € 4,93*
€ 7,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Möbius+Ruppert
16320010
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.