Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUMOLD Dreikantmaßstab 150/DIN/30 Ingenieur 30cm Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-233205100
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     150/DIN/30
EAN/GTIN:
     4012108005005
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Dreikantlineal
Mit drei farbigen Hohlkehlen und Präzisionsteilungen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
150
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dreikantmaßstab 150
Länge:
30 cm
Ausführung der Reduktionsteilung:
Ingenieur DIN: 1:2,5, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100
mm-Facette vorhanden:
Ja
Millimeterfacette auf beiden Seiten:
Nein
mm-Facette farbig unterlegt:
Nein
Griff vorhanden:
Nein
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Dreikantmaßstab, Reduktionsmaßstab, Kunststoff-Lineal, Kunststofflineal, Plastiklineal, Präzisions-Lineal, Präzisionslineal, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, bürolineal 30 cm kunststoff, bürolineal 30 cm, bürolineal plastik, Dreikantlineale, Dreikantmaßstäbe, Lineale, Maßstab, Maßstäbe, Präzisionsmaßstab, Präzisionsmaßstäbe, Zeichenzubehöre
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 3,41*
€ 5,35*
2 Tage
31
1
€ 5,49*
ab € 3,58*
€ 5,45*
9 Tage
91
1
€ 5,87*
ab € 3,63*
€ 5,58*
1
€ 4,16*
ab € 4,55*
€ 6,83*
Lager 1682
91
1
€ 5,95*
ab € 4,94*
€ 7,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Möbius+Ruppert
16300010
ab € 3,47*
Ähnlich
RUMOLD
160/DIN/30
ab € 10,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.