Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Signierkreide Lumocolor permanent omnigraph 236-2 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-225205430
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     236-2
EAN/GTIN:
     4007817231999
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Fettsignierkreide
Försterkreide
Das optimale Werkzeug für Industrie und Handwerk. Auch für nasses Holz, wasserfest. Schlägt nicht durchs Papier. Farbintensiv und lichtecht, geruchlos.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Lumocolor® permanent omnigraph
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Signierkreide Lumocolor® permanent omnigraph
Produktverwendung:
Beschriftung von fast allen Flächen
Durchmesser:
12 mm
Länge:
113 mm
Ausführung der Schaftform:
sechskant
lichtbeständig gegeben:
Ja
wasserfest:
Ja
sichtbar auf dunkler Fläche:
Ja
Papierhülle vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Farbe:
rot
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,82*
€ 1,24*
Lager 1682
1
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,74*
€ 1,37*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,76*
€ 1,39*
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,93*
€ 1,48*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,79*
€ 1,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.