| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-210000800 Herst.-Nr.: 10620009 EAN/GTIN: 4011367200091 |
| |
|
| | |
| Transparente Skizzenpapiere, fest und radierfähig, für konturscharfe Zeichnungen. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Skizzenpapier transparent | Maße: | 33 cm x 50 m (B x L) | Grammatur: | 24/25 g/m² | Ausführung des Papiertyps: | holzfrei | Farbe: | hochweiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Skizzenpapierrolle, Skizzenrolle, Skizzenrollen, Pergamentpapier, Transparentpapier, hahnemühle skizzenpapier 33cm x 50m, pergamentpapier, pergamentpapier weiß, Papiere, Skizzenpapiere, Skizzierpapiere, Transparentpapiere |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,37* | € 9,88* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 6,33* | € 10,09* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,04* | € 14,61* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,99* | € 15,04* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,85* | € 17,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1274* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|