Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Türstopper 2850 10x4cm 1000g Metall/Gummi chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-191528300
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     2850
EAN/GTIN:
     4007735028503
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Rutschfest durch gummierte Unterseite und hohes Eigengewicht. Mit Gummiring zum Schutz der Tür. Flache Form.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Türstopper
Maße:
10 x 4 cm (Ø x H)
Gewicht:
1,1 kg
Material:
Metall/Gummi
Farbe:
chrom
Weitere Suchbegriffe: Keile, Stopper, Türkeile, Türstopper
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
28
€ 5,95*
ab € 3,75*
€ 5,70*
€ 4,30*
ab € 3,76*
€ 5,71*
€ 7,95*
ab € 4,43*
€ 6,89*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,70*
€ 7,12*
1 Tag
16
€ 5,49*
ab € 4,77*
€ 7,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.