Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-191022900 Herst.-Nr.: 3003025 EAN/GTIN: 4250108807315 |
| |
|
| | |
| Bei Erste-Hilfe-Ausstattungen, deren Inhaltsteile mit Verfalldatum gekennzeichnet sind, verlangt der Gesetzgeber, dass nach Ablauf der Verfalldaten ein Austausch der Sterilprodukte (Verbandtücher, Verbandpäckchen, Kompressen) erfolgen muss. 20 Jahre Haltbarkeit der sterilen Verbandstoffe ab Herstellungsdatum bei unbeschädigter Verpackung. Inhalt: 2 x Verbandtuch DIN SO 60 x 80 cm, 4 x aluderm® Augenkompresse DuOcul, 2 x aluderm® Verbandpäckchen DIN klein, 6 x aluderm® Verbandpäckchen DIN mittel, 2 x aluderm® Verbandpäckchen DIN groß, 6 x DERMOTEKT® Kompresse 10 x 10 cm à 2 Stück. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Erste Hilfe Nachfüllset | Produktverwendung: | Verbandkasten | Inhalt (in Anlehnung an Norm): | DIN 13169 | Made in Germany: | Ja | Packungsmenge: | 22 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13169, füllsatz din 13169 soehngen, füllsatz nach din 13169, füllsatz nach din 13169 söhngen, Erste Hilfe, Erste Hilfe Nachfüllsets, Erste-Hilfe-Kasten, Erste-Hilfe-Kästen, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe-Nachfüllsets, Erste-Hilfe-Sets, Nachfüllsets, Verbandkasten, Verbandkästen, Verbandkoffer, Verbandtaschen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,95* | ab € 13,29* | € 18,48* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 13,36* | € 18,53* | | | | | | 64 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 13,34* | € 18,54* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,48* | € 20,12* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,49* | € 20,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|