Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

aluderm Pflasterspender aluplast 1009910 orange +115Pflaster


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-191017720
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1009910
EAN/GTIN:
     4250108801313
Suchbegriffe:
Pflasterset
Pflastersortiment
Mini-Pflasterspender
Pflasterspender
aluderm®-aluplast Wundpflastern, elastisch, in den fünf am häufigsten benötigten Größen. Gefüllt mit aluminiumbedampftem aluderm®-aluplast Wundpflaster in verschiedenen Abmessungen. Jede Sorte im eigenen Fach, sichere, übersichtliche und griffbereite Aufbewahrung, einfaches Nachfüllen, bedarfsgerechte Entnahme, Schutz vor Verschmutzung, erhöhte Lagerfähigkeit und Haltbarkeit. aluderm®-aluplast - das Wundpflaster mit aluderm®. aluderm®-aluplast ist das besondere Wundpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm®-Wundauflage. aluderm® verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, ist atmungsaktiv. aluderm®-aluplast elastisch: Trägermaterial hochelastisches Polyestervlies, weiß, besonders hautfreundlich, gut luftdurchlässig, wasserabweisend. Der Polyacrylatkleber wird durch Körperwärme zusätzlich aktiviert. Besonders anschmiegsam, passt sich allen Bewegungen an, hypoallergen, reizfrei.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
aluderm®-aluplast
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pflasterspender aluderm®-aluplast
Maße:
16 x 12,2 x 5,7 cm (B x H x T)
gefüllt:
Ja
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
inkl. 30 Strips ca. 2,5 x 7,2 cm, 30 Strips ca. 1,9 x 7,2 cm, 25 Fingerkuppenverbände, 20 Fingerverbände ca. 2 x 12 cm, 10 Fingergelenkverbände, Miniblock Notfallversorgungsnachweis, Spender mit Wandhalterung, Befestigungssatz
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
ABS Kunststoff
Farbe:
orange
Weitere Suchbegriffe: pflasterspender aluderm, pflasterspender, Erste Hilfe, Pflaster, Wundpflaster
Angebote (65)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
341
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 12,41*
€ 12,54*
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 11,31*
€ 14,73*
1 Tag
341
1
pro Satz
€ 5,50*
ab € 11,99*
€ 15,08*
3 Tage
248
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,89*
€ 15,08*
Lager 1682
36
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 15,92*
€ 19,75*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 19,75*
€ 23,50
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 19,46*
€ 23,16
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 18,46*
€ 21,97
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 17,78*
€ 21,16
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 17,63*
€ 20,98
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 15,92*
€ 18,94
pro Satz
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009914
ab € 2,09*
Zubehör
Söhngen
1009911
ab € 1,82*
Zubehör
Söhngen
1009912
ab € 2,11*
Zubehör
Söhngen
1009913
ab € 3,49*
Zubehör
Söhngen
1009916
ab € 8,21*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Söhngen
KR10914
ab € 14,37*
Zubehör
Söhngen
KR10911
ab € 11,60*
Zubehör
Söhngen
KR10912
ab € 14,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.