Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Rollhocker 3619 mit 3 Gleitrollen Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Sammelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-191013690
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3619
EAN/GTIN:
     4003630122230
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
Superleicht beweglich durch 3 Gleitrollen. Bei Belastung senkt sich der Rollhocker und steht unverrückbar fest auf dem Boden. Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug durch patentiertes Stecksystem. Trittfläche mit rutschfestem Gummi überzogen. Stabile Konstruktion. Trotz seines niedrigen Eigengewichtes steht dieser Hocker durch seine auf Stahlfedern gelagerten Rollen und seinen dicken Standring aus Kunststoff ab 5 kg Belastung unverrückbar fest. Bei Entlastung lässt er sich leicht in jede gewünschte Richtung verschieben.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Rollhocker
Maße:
29/44 x 42 cm (Ø x H)
Durchmesser (oben):
29 cm
Durchmesser (unten):
44 cm
max. Tragfähigkeit:
150 kg
Höhe (unbelastet):
43 cm
rutschfest:
Ja
Anzahl der Rollen:
3 Rollen
Gewicht:
2,78 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Rolltritthocker, Tritthocker, rollhocker kunststoff schwarz, elefantenfuß, elefantenfuß schwarz, Elefantenfüße, Hocker, Tritt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 35,58*
€ 50,13*
Lager 1682
12
€ 5,95*
ab € 38,63*
€ 51,05*
5 Tage
33
€ 5,99*
ab € 55,04*
€ 70,22*
4 Tage
33
€ 5,50*
ab € 56,46*
€ 71,10*
3 Tage
33
Frei Haus
ab € 56,42*
€ 71,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
3617
ab € 48,67*
Ähnlich
Soennecken
3618
ab € 35,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.