Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fellowes Blickschutzfilter PrivaScreen 4801601 Wide 24Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes Blickschutzfilter PrivaScreen 4801601 Wide 24Zoll
Fellowes Blickschutzfilter PrivaScreen 4801601 Wide 24Zoll
Fellowes Blickschutzfilter PrivaScreen 4801601 Wide 24Zoll
Artikel-Nr.:
     1682-187241400
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4801601
EAN/GTIN:
     0043859560585
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Fellowes Blickschutzfilter PrivaScreen 4801601 Wide 24Zoll

Fellowes® Bildschirmfilter PrivaScreen™ Blackout Laptops, Monitore Bildschirmdiagonale: 60,96cm (24")

Schützen Sie Ihre Privatsphäre in der Öffentlichkeit und machen Sie vertrauliche Informationen unsichtbar für neugierige Blicke Dritter! Kein Problem mit den Fellowes PrivaScreen™ Blackout Blickschutzfiltern für Laptops, Tablets, Smartphones und Monitore. Bei einer Seitenansicht von nur 30° erscheint der Bildschirm komplett schwarz. Nur bei direkter Draufsicht sind die Informationen klar lesbar. So arbeiten Sie bedenkenlos auch unterwegs. PrivaScreen™ Blackout Blickschutzfilter lassen sich einfach mit Hilfe der selbstklebenden Reiter anbringen und jederzeit wieder abnehmen. Für eine besonders stabile Anbringung sind doppelseitige Klebestreifen als Alternative auch im Lieferumfang enthalten. PrivaScreen™ Blickschutzfilter schützen Ihren Bildschirm gegen Kratzer und Fingerabdrücke und reduzieren die Blendung. Fellowes Blickschutzfilter sind eine sinnvolle Lösung für alle Unternehmen, die auf Datenschutz Wert legen, für Mitarbeiter im Außendienst, Vielreisende und für Berufspendler.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PrivaScreen™ Blackout
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bildschirmfilter PrivaScreen™ Blackout
Verwendung für Produkt:
Laptops, Monitore
Bildschirmdiagonale:
60,96
Bildschirmdiagonale in Zoll:
(24")
Bildformat:
16:10
Lichtdurchlässigkeit:
70
Abmessung der Sichtfläche:
51,7 x 32,3 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Monitorfilter, bildschirmfilter 24 zoll, bildschirmfilter, bildschirmfilter fellowes, Filter, Sichtschutzfilter, Fellowes Blickschutzfilter PrivaScreen 4801601 Wide 24Zoll
Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,57*
€ 85,25*
Lager 1682
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,66*
€ 85,33*
pro Stück
€ 4,45*
ab € 85,10*
€ 86,84*
pro Stück
€ 5,49*
ab € 86,30*
€ 88,06*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 90,01*
€ 91,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.