Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken USB-Stick 71612 2.0 8GB schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-183275484
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     71612
EAN/GTIN:
     4003630000798
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Ideal, um persönliche Daten, Fotos und MP3-Musik zwischen PC und Mac zu transportieren. Mit seitlich wegklappbarem Verschluss.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
USB-Stick
Typbezeichnung der USB-Version:
USB 2.0
Kompatibel mit:
USB 1.1
Systemanforderung:
Windows®, Mac universell
Kapazität des Speichers (unkomprimiert):
8 Gbyte
max. Schreibgeschwindigkeit:
8 Mbyte/s
max. Lesegeschwindigkeit:
15 Mbyte/s
Clip vorhanden:
Nein
Urheberrechtsabgabe:
Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben
Farbe:
schwarz/silber
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usbstick soennecken 8 gb usb 2, flash stick, usb 2.0 flash stick, Datenträger, Memorysticks, Speichermedien, Speichermedium, Speichersticks, USB Speicher, USB Sticks, USB-Speicher, USB-Sticks
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 3,28*
€ 5,62*
Lager 1682
79
€ 5,95*
ab € 3,53*
€ 5,72*
€ 3,50*
ab € 20,58*
€ 28,52*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00090891
ab € 2,72*
Ähnlich
Verbatim
49062
ab € 2,37*
Ähnlich
Soennecken
183262700
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.