Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Bandkassette LTO Ultrium-4 C7974A 800GB/1,6TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Sammelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-183260300
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C7974A
EAN/GTIN:
     882780869820
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
HP Bandkassette 12,7 mm x 820 m (B x L) 1.600Gbyte
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bandkassette
Maße:
12,7 mm x 820 m (B x L)
Breite des Magnetbandes:
12,65 mm
Länge des Magnetbandes:
820 m
Datenübertragungsrate:
240 Mbyte/s
Formatierung:
LTO-4 Ultrium
Kapazität des Speichers (unkomprimiert):
800 Gbyte
Kapazität des Speichers komprimiert:
1.600 Gbyte
mehrfach beschreibbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ultrium Cartridge, Ultrium Tape, RDX Drives, RDX Laufwerk, RDX Band, RDX Cartridge, RDX Tape, hpe lto 4 ultrium tape, rdx band, rdx band hp, Bandkassetten, Datensicherungen, Datenträger, Speichermedien, Speichermedium
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
212
€ 13,00*
ab € 16,87*
€ 22,85*
4 Tage
13
€ 5,00*
ab € 17,09*
€ 23,25*
2 Tage
160
€ 7,50*
ab € 17,40*
€ 23,73*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,22*
€ 24,68*
Lager 1682
9
€ 5,95*
ab € 20,95*
€ 28,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
EH921A
ab € 1.066,82*
Zubehör
HP
AK379A
ab € 1.417,45*
Zubehör
HP
Q2009A
ab € 66,21*
Zubehör
HP
C7978A
ab € 28,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.