Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim DVD-R 43522 16x 4,7GB 120Min. Spindel 25 St./Pack.


Menge:  Spindel  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-183230000
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43522
EAN/GTIN:
     023942435228
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Die DVD-R ist eine beschreibbare Disc. Sie erfüllt die DVD-Forum-Spezifikationen. AZO-Aufnahmeschicht. Höchstes Maß an Aufnahmestabilität. Sehr hohe Archivlebensdauer. Diese Disc hat eine matte silberfarbene Oberfläche. Beschreibbar mit einem CD/DVD-Marker.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
DVD-R
Aufnahmedauer:
120 min
Kapazität des Speichers (unkomprimiert):
4,7 Gbyte
Verhältnis der Schreibgeschwindigkeit:
16x
mehrfach beschreibbar:
Nein
bedruckbar:
Nein
Ausführung des Behälters:
Spindel
Urheberrechtsabgabe:
Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: verbatim dvd-rw 4,7gb, dvd-rw, dvd-rw 4.7gb, Datenträger, DVD-Rohlinge, DVDs, Rohlinge, Speichermedien, Speichermedium
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Spindel
€ 6,70*
ab € 5,94*
€ 8,31*
1
pro Spindel
€ 6,78*
ab € 6,02*
€ 8,41*
1 Tag
10
1
pro Spindel
€ 4,90*
ab € 6,03*
€ 8,42*
10 Tage
40
1
pro Spindel
€ 5,87*
ab € 6,70*
€ 9,30*
Lager 1682
5
1
pro Spindel
€ 5,95*
ab € 7,71*
€ 10,57*
Menge:  Spindel  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spindel
€ 10,57*
€ 12,58
pro Spindel
ab 2 Spindeln
€ 10,52*
€ 12,52
pro Spindel
ab 5 Spindeln
€ 10,09*
€ 12,01
pro Spindel
ab 10 Spindeln
€ 9,93*
€ 11,82
pro Spindel
ab 20 Spindeln
€ 9,58*
€ 11,40
pro Spindel
ab 3000 Spindeln
€ 7,71*
€ 9,17
pro Spindel
1 Spindel enthält 25 Stück (ab € 0,3084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-8400001
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.