Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Computerpapier 5925 60g 240mmx12Zoll blanko 2.000 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-181006300
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5925
EAN/GTIN:
     4003630005595
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier
Sehr gute Druckergebnisse und saubere Aufstapelung. Im Falz perforiert, Zick-Zack-Falzung.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Computerpapier
Maße:
240 x 304,8 mm (B x H)
Höhe in Zoll:
(12")
Format der bedruckbaren Fläche:
DIN A4
Ausführung der Lineatur:
blanko
Grammatur:
60 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
Perforation:
Längsperforation
Führungsrand vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Karton:
2.000 Bl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Papier mit Perforation, Perforiertes Papier, endlospapier blanko 60g, computerpapier, computerpapier blanko, Computerpapiere, Druckerpapiere, EDV-Papiere, Endlospapiere, Papiere, Tabellierpapiere
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 24,92*
€ 35,63*
Lager 1682
48
€ 5,95*
ab € 26,53*
€ 36,35*
5 Tage
137
€ 5,50*
ab € 44,53*
€ 59,50*
6 Tage
137
€ 5,99*
ab € 44,58*
€ 60,05*
4 Tage
137
Frei Haus
ab € 44,88*
€ 65,84*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,35*
€ 43,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,87*
€ 42,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,53*
€ 41,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,34*
€ 38,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,02*
€ 36,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,53*
€ 31,57
pro Paket
1 Paket enthält 2.000 Blätter (ab € 0,01327* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dinkhauser
CP 141.201
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.