Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE CD/DVD Hülle FIX 521019 160x241x6,5mm PP tr 10 St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-180011900
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     521019
EAN/GTIN:
     4005546501161
Suchbegriffe:
Blu-Ray-Leerhülle
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
Mit Schutzvlies und Verschlussklappe. Oben offen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
FIX
Werbliche Produkttypbezeichnung:
CD/DVD Hülle FIX
Maße:
12,7 x 12,7 cm (B x H)
max. Aufbewahrungsmenge:
2 CDs/DVDs oder 1 CD/DVD mit Booklet
mit Hülle erweiterbar:
Nein
selbstklebend:
Ja
Beschriftungsschild vorhanden:
Nein
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: CD/DVD Hülle, CD-Ablage, CD-Aufbewahrungsbox, CD-Box, CD-Kasten, DVD-Ablage, DVD-Aufbewahrungsbox, DVD-Kasten, CD-Folientasche, CD-Selbstklebetaschen, DVD Hülle, durable cd hülle transparent, dvd hüllen transparent, dvd hülle, CD/DVD Ablagen, CD/DVD Archivierungen, CD/DVD Cases, CD/DVD Hüllen, CD/DVD Taschen, CD/DVD-Schutzhüllen, DVD-Schutzhüllen, Hüllen, Schutzhüllen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,06*
€ 4,70*
Lager 1682
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,25*
€ 4,97*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,25*
€ 4,99*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,44*
€ 5,29*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,37*
€ 5,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,97*
€ 5,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
808019
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.