Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Schlüsselring 1925-10 25mm Metall silber 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung - Sammelabbildung
Produktabbildung - Sammelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-179672700
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     1925-10
EAN/GTIN:
     4007735192501
Suchbegriffe:
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
schlüsselringe 25mm
schlüssel ring
ALCO Schlüsselring 25mm Metall, glanzvernickelt silber 10 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schlüsselring
Durchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Metall, glanzvernickelt
Farbe:
silber
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselanhänger, Schlüsselringe, Schlüsselzubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,90*
€ 1,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,67*
€ 0,80
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,66*
€ 0,79
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,50*
€ 0,60
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEDO
2623025
ab € 0,0913*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.