Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Schlüsselanhänger 1853-18 Kunststoff dunkelgrün 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Sammelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-179262560
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     1853-18
EAN/GTIN:
     4007735185381
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
Schlüsselanhänger mit beschreibbarem und auswechselbarem Etikett.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schlüsselanhänger
Maße:
52 x 21 x 3 mm (B x H x T)
Durchmesser:
20 mm
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: schlüssel-anhänger kunststoff, schlüssel anhänger, alco schlüsselanhänger, Anhänger, Schlüssel, Schlüsselband, Schlüsselbänder, Schlüsselkennzeichnungen, Schlüsselringe, Schlüsselzubehöre
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,62*
€ 0,91*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,54*
€ 0,95*
Lager 1682
24
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,58*
€ 0,97*
6 Tage
175
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 1,31*
€ 2,08*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 1,65*
€ 2,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,84*
€ 1,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,58*
€ 0,69
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,058* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEDO
262803404
ab € 0,0407*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.