| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-176206299 Herst.-Nr.: 1105 EAN/GTIN: 4003630127617 |
| |
|
| | |
| Soennecken Markierungsnadel 5 x 16 mm (Ø x L) Kunststoff farbig sortiert 100 St./Pack. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Markierungsnadel | Maße: | 5 x 16 mm (Ø x L) | Ausführung des Behälters: | Dose | Material des Behälters: | Kunststoff | Material des Kopfes: | Kunststoff | Farbe: | farbig sortiert | Packungsmenge: | 100 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signalnadeln, markiernadeln 5/16 mm, landkartennadeln, soennecken markiernadeln, Befestigungsnadeln, Markiernadeln, Markierungsnadeln, Nadeln, Pinnwandnadeln, Stecknadeln, Stoßnadeln |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,92* | € 1,82* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,99* | € 1,85* | | | | | | 3 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 2,02* | € 3,21* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,04* | € 3,68* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,06* | € 3,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0099* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|