Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Büroklammer Zebra 2256-26 28mm rund sortiert 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-176039799
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     2256-26
EAN/GTIN:
     4007735225667
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
ALCO Büroklammer Zebra runde Form 28mm Metall, kunststoffüberzogen farbig sortiert 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Zebra
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Büroklammer Zebra
Ausführung der Form:
runde Form
Länge:
28 mm
Ausführung des Gebindes:
Karton
Werkstoff:
Metall, kunststoffüberzogen
Farbe:
farbig sortiert
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, brief-klammer kunststoffüberzogen, akten klammer, aktenklammer metall, Aktenklammern, Briefklammern, Briefklemmern, Büroklammern, Dokumentenklammern, Heftklammern, Klammern, Papierklammern
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,62*
€ 1,26*
Lager 1682
65
1
€ 5,95*
ab € 0,67*
€ 1,28*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 0,72*
€ 1,41*
4 Tage
75
30
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 2,32*
6 Tage
111
1
€ 5,99*
ab € 1,31*
€ 2,44*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,28*
€ 1,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,09*
€ 1,30
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,91*
€ 1,08
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,85*
€ 1,01
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,67*
€ 0,80
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0067* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
259-26
ab € 2,65*
Ähnlich
ALCO Albert
256-26
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.