Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Briefklammer 259-26 26mm sortiert 1.000 St./Pack.


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktabbildung - Sammelabbildung
Produktabbildung - Sammelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-176039099
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     259-26
EAN/GTIN:
     4007735259266
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
ALCO Büroklammer runde Form 26mm Metall, kunststoffüberzogen farbig sortiert 1.000 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Büroklammer
Ausführung der Form:
runde Form
Länge:
26 mm
Ausführung des Gebindes:
Kunststoffdose
Werkstoff:
Metall, kunststoffüberzogen
Farbe:
farbig sortiert
Packungsmenge:
1.000 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, aktenklammern 26mm, akten klammer, briefklammern kunststoffummantelt, Aktenklammern, Briefklammern, Briefklemmern, Büroklammern, Dokumentenklammern, Heftklammern, Klammern, Papierklammern
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
50
1
€ 5,95*
ab € 2,65*
€ 4,53*
2 Tage
74
1
€ 5,49*
ab € 2,69*
€ 4,56*
1
€ 7,95*
ab € 2,77*
€ 4,88*
1
€ 6,95*
ab € 2,84*
€ 4,98*
10 Tage
18
1
€ 5,87*
ab € 3,08*
€ 5,26*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 4,53*
€ 5,39
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Dose
1 Dose enthält 1.000 Stück (ab € 0,00265* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
2256-26
ab € 0,62*
Ähnlich
ALCO Albert
458-26
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.