Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORICA Büroklammer 2220 32mm Metall glanzverzinkt 1.000 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Sammelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-176036695
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     2220
EAN/GTIN:
     4007735022204
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Besonders papierschonend. Verhindert das Aufreißen der geklammerten Unterlagen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Büroklammer
Ausführung der Form:
glatt, runde Form, mit Kugelenden
Länge:
32 mm
Ausführung des Gebindes:
Karton
Werkstoff:
Metall, verzinkt
Farbe:
silber
Packungsmenge:
1.000 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, alco briefklammern verzinkt, akten klammer, alco aktenklammern, Aktenklammern, Briefklammern, Briefklemmern, Büroklammern, Dokumentenklammern, Heftklammern, Klammern, Papierklammern
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
30
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,12*
€ 9,42*
9 Tage
9
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,09*
€ 9,44*
1 Tag
63
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,34*
€ 9,72*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 6,40*
€ 10,04*
5 Tage
66
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 10,03*
€ 14,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,42*
€ 11,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,13*
€ 10,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,40*
€ 10,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,77*
€ 9,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,12*
€ 7,28
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00612* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.