Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiband 6x300mm rot 1.000g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-176035330
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     176035330
EAN/GTIN:
     4003969027008
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband rot 1000g
gummiband
Gummiband 6 x 300 mm (B x L) 200mm Kautschuk rot 1.000 g/Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gummiband
Maße:
6 x 300 mm (B x L)
Durchmesser:
200 mm
Werkstoff:
Kautschuk
Farbe:
rot
Packungsmenge:
1.000 g/Pack.
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot, Gummibänder, Gummiringe, Gummis, Kreuzband, Kreuzbänder
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 7,95*
ab € 4,51*
€ 7,28*
Lager 1682
20
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,85*
€ 7,41*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,10*
€ 31,28*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,41*
€ 8,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,70*
€ 7,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,45*
€ 7,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,27*
€ 7,46
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,98*
€ 7,12
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,85*
€ 5,77
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Gramm (ab € 0,00485* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1554142
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.