Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHEDÜ Gummiring 500.016 20mm rot 1.000g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-176035130
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     500.016
EAN/GTIN:
     4066300090208
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband rot 1000g
gummiband
Dehnfähig, spannfähig und mehrfach verwendbar.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gummiring
Typbezeichnung:
Gr. 4
Durchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Kautschuk
Farbe:
rot
Packungsmenge:
1.000 g/Pack.
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot, Gummibänder, Gummiringe, Gummis
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 4,27*
€ 6,76*
Lager 1682
11
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,50*
€ 6,89*
3 Tage
113
1
pro Beutel
€ 8,60*
ab € 6,05*
€ 10,35*
3 Tage
29
8
pro Paket
Frei Haus
ab € 7,59*
€ 10,98*
4 Tage
29
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 7,54*
€ 10,99*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,89*
€ 8,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,27*
€ 7,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,01*
€ 7,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,83*
€ 6,94
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,58*
€ 6,64
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,50*
€ 5,36
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Gramm (ab € 0,0045* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALCO Albert
7421
ab € 4,85*
Ähnlich
Soennecken
176030330
ab € 4,25*
Ähnlich
k.A.
20112893
ab € 6,12*
Ähnlich
Willy Heckmann
500.069
ab € 6,09*
Ähnlich
Willy Heckmann
500.019
ab € 6,09*
Ähnlich
Willy Heckmann
500.023
ab € 6,08*
Ähnlich
Willy Heckmann
500.020
ab € 4,86*
Ähnlich
Willy Heckmann
500.021
ab € 6,10*
Ähnlich
Willy Heckmann
500070
ab € 6,10*
Ähnlich
Willy Heckmann
500015
ab € 6,10*
Ähnlich
Willy Heckmann
500043
ab € 6,11*
Ähnlich
Willy Heckmann
500018
ab € 6,11*
Ähnlich
Willy Heckmann
500044
ab € 6,10*
Ähnlich
Willy Heckmann
500045
ab € 6,11*
Ähnlich
Willy Heckmann
500046
ab € 6,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.