Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiring Gr.10 65mm rot 1.000g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-176030530
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     176030530
EAN/GTIN:
     4003969969131
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband rot 1000g
gummiband
Dehnfähig, spannfähig und mehrfach verwendbar.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gummiring
Typbezeichnung:
Gr. 10
Durchmesser:
65 mm
Werkstoff:
Kautschuk
Farbe:
rot
Packungsmenge:
1.000 g/Pack.
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot, Gummibänder, Gummiringe, Gummis
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,25*
€ 6,68*
Lager 1682
191
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,45*
€ 6,80*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,85*
€ 9,03*
1 Tag
4
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,98*
€ 10,56*
3 Tage
384
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 11,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,80*
€ 8,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Gramm (ab € 0,00445* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALCO Albert
745
ab € 5,51*
Ähnlich
Soennecken
176030030
ab € 0,35*
Ähnlich
k.A.
1554145
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.