Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Korrekturroller 0333 5mmx8m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-173702601
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     0333
EAN/GTIN:
     4003630752567
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
soennecken korrekturroller 5mmx8m
Korrekturroller in handlicher Form. Gehäuse durchsichtig, so dass der Restbestand stets sichtbar ist. Einfache, komfortable Anwendung. Mit Bandstraffer. Deckt und haftet gut und kann sofort überschrieben werden. Einwegroller.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Korrekturroller
Maße:
5 mm x 8 m (B x L)
seitliche Anwendung:
Ja
nachfüllbar:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Gehäusefarbe:
transparent
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: korrektur roller, soennecken korrekturroller, Korrektur, Korrekturmarker, Korrekturmaus, Korrekturmittel, Korrekturstifte, tipp ex
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
8063
1
€ 5,95*
ab € 0,52*
€ 1,00*
4 Tage
114774
50
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,45*
5 Tage
114774
1
€ 6,95*
ab € 0,97*
€ 1,81*
3 Tage
361
1
€ 1,95*
ab € 1,27*
€ 2,36*
6 Tage
114573
1
€ 5,99*
ab € 1,34*
€ 2,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kores
KR84722
ab € 1,30*
Ähnlich
Henkel
PRKEB
ab € 1,54*
Ähnlich
BIC
8290362
ab € 1,63*
Ähnlich
BIC
8706142
ab € 1,65*
Ähnlich
Kores
84723
ab € 1,25*
Ähnlich
tesa
59810-00000-01
ab € 1,59*
Ähnlich
tesa
59814-00000-00
ab € 1,19*
Ähnlich
BIC
895951
ab € 25,12*
Ähnlich
Tombow
CT-YT4
ab € 1,53*
Ähnlich
Soennecken
0334
ab € 0,76*
Ähnlich
Soennecken
0335
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.