Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westcott Kinderschere E-21594 00 13cm 5 Zoll spitz ro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-172229630
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-21594 00
EAN/GTIN:
     4027521513198
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Mit 5 cm-Maßeinteilung auf der Klinge.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Kids
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bastelschere Kids
empfohlenes Mindestalter:
ab 6 y
Form:
gerade
Klingenspitze:
spitz
Länge:
130 mm
Länge in Zoll:
(5")
geeignet für Händigkeit:
Rechtshänder
Altersbeschränkung:
Achtung: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet
Garantiedauer:
3 Jahre
Material der Klinge:
Stahl
rostfrei:
Ja
Material des Griffes:
Kunststoff
Farbe des Griffes:
rot
Weitere Suchbegriffe: Kinder-Schere, Kinderschere, Lernschere, kinderschere 13cm spitz, kinder schere, kinderschere spitz, Bastelscheren, Büroscheren, Papierschere, Papierscheren, Scheren, Universalscheren
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
48
1
€ 5,95*
ab € 0,49*
€ 0,95*
1
€ 7,95*
ab € 0,50*
€ 0,99*
2 Tage
923
1
€ 1,95*
ab € 0,68*
€ 1,27*
4 Tage
112
1
€ 6,95*
ab € 1,14*
€ 2,13*
5 Tage
112
1
€ 5,99*
ab € 1,14*
€ 2,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.